Avdrager 2-armet
- For batteripolsko m.m.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ekstern klembredde | Klemdybde | Spindellengde | Krokspisslengde | Krokspisstykkelse | Krokbredde | Gjengemål | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Trekkraft | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714522061061 1
|
Avdrager 2-arm. hengslet f.polsko 60x60
|
Ekstern klembredde
60 mm
|
Klemdybde
60 mm
|
Spindellengde
80 mm
|
Krokspisslengde
5 mm
|
Krokspisstykkelse
2 mm
|
Krokbredde
10 mm
|
Gjengemål
Nominell diameter, 10 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
153.000 g
|
Trekkraft
0.5 t
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|