Avdragersett 2- og 3-armet
- Kan bygges som 12 forskjellige avdragere, 6 innvendige og 6 utvendige
- Med 3 forskjellige beinlengder, 100 mm, 200 mm og 250 mm
- Avdragerdiameter Ø34 - 130 mm
- Spindel M14x1,5x140 mm
- Hake BxL= 27x6 mm
- Maks 2,5 Tonn
- For demontering av geardrev, lagre, kjededrev osv.
- Leveres i plastkoffert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Ekstern klembredde | Klemdybde | Klemdybde 2 | Klemdybde 3 | Spindellengde | Krokbredde | Krokspisslengde | Krokspisstykkelse | Trekkraft | Gjengemål | Nøkkelbredde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071452 500061 1
|
Avdragersett 2+3-armet Ø130 Dybde 250mm
|
Ekstern klembredde
130 mm
|
Klemdybde
100 mm
|
Klemdybde 2
200 mm
|
Klemdybde 3
250 mm
|
Spindellengde
140 mm
|
Krokbredde
27 mm
|
Krokspisslengde
6 mm
|
Krokspisstykkelse
3.6 mm
|
Trekkraft
2.5 t
|
Gjengemål
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Nøkkelbredde
Nøkkelstørrelse 17 mm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
5739.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|