Krok for eksosstrikker
- Massivt plastovertrukket T-grep
- Totallengde 200 mm
- Hakelengde 25 mm
- Krokvinkel 105°
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Lengde | Kroklengde | Overflate | Harmonisert systemkode | Materiale til håndtak | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071555 31 090 1
|
Krok for montering av eksosstrikker
|
Design
Kort
|
Lengde
200 mm
|
Kroklengde
25 mm
|
Overflate
Krombelagt
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Materiale til håndtak
Plast
|
Produktvekt (per element)
93.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|