Kabelsko - demonteringsverktøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Kontaktmål | Materiale | Overflate | Kontaktutforming | Produktvekt (per element) | Antall deler i sortiment/sett | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713558992990 1
|
Kabelskodemonteringsverktøy grønn
|
Lengde
100 mm
|
Kontaktmål
mm
|
Materiale
Aluminium/rustfritt stål A2
|
Overflate
A2-utseende/krompolish
|
Kontaktutforming
Pinner og kontakter
|
Produktvekt (per element)
40 g
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|