Rutedemonteringsverktøy for batteridrill
- Rutedemonteringsverktøyet kan brukes i kombinasjon med alle typer batteridriller
- Ingen demontering av interiør nødvendig
- Kan benyttes også i trange åpninger mellom rute og karosseri
- Skjæretråd av fiber, skader ikke bilkarosseriet
- Settet inneholder alt man har behov for ved demontering av limte bilruter unntatt batteridrillen.
- Leveres i Orsy systemkoffert 4.4.2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 230961 1
|
Rutedemonteringsverktøy for batteridrill
|
Antall deler i sortiment/sett
9 STK
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
3270.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071458 295961 1
|
Aksel m.lagre for rutedemont. 071458 230
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071458 239961 1
|
Vacuumpumpe f.071458 230 kun til ny type
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071458 287961 1
|
Føringshjulsett f.071458 230 rutedemont.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071458 296990 1
|
Sugekopp ekstrem for art. nr. 071458 230
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071458 284961 1
|
Rutetråd fiber f. bat.verktøy orange 65m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071458 233990 1
|
Beskyttelse for rutetråd
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071458 240961 1
|
Rutetråd fiber f. batteriverktøy rød 65m
|
Forp/Min.best.
1
|