Rutekniv for multiskjærer
Rutekniver for demontering av limte glassruter, brukes på maskin for rutekniver/Multiskjærer (for eksempel EMS 1.6 (Art. 0702697 1) med maks 1,6° oscillering.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Skjærekantlengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06965125 090 2
|
Rute Kniv L 85mm
|
Skjærekantlengde
70 mm
|
Harmonisert systemkode
82119300000
|
Produktvekt (per element)
32.500 g
|
Lengde
127 mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Tekniske data
- Form: Bøyd Z-krumming
- Total lengde: 120mm
- Brusklengde: 70mm