Rutekniv for multiskjærer
Brukes på maskin for rutekniver/Multiskjærer (for eksempel EMS 1.6 (Art. 0702697 1) med maks 1,6° oscillering.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Skjærekantlengde | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0696576 090 2
|
Kniv U-Form L 24mm
|
Skjærekantlengde
24 mm
|
Harmonisert systemkode
82119300000
|
Produktvekt (per element)
12.400 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0696579 090 2
|
Kniv U-Form L 36mm
|
Skjærekantlengde
36 mm
|
Harmonisert systemkode
82119300000
|
Produktvekt (per element)
17.750 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0696587 090 2
|
Kniv U-Form L 18mm
|
Skjærekantlengde
18 mm
|
Harmonisert systemkode
82119300000
|
Produktvekt (per element)
13.400 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|