Ruteknivblader 19 mm
OBS, nederste blad på bildet er utgått.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714581111990 6
|
Rkb 10 knivblad A2 kort hals egg L=26mm
|
Produktvekt (per element)
17.3 g
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714581112990 6
|
Rkb 410 knivblad A2 lang/smal egg L=26mm
|
Produktvekt (per element)
20 g
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714581113990 6
|
Rkb 415 knivblad A2 lang hals egg L=38mm
|
Produktvekt (per element)
21 g
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714581114990 6
|
Rkb 75 knivblad A2 smal hals egg L=19mm
|
Produktvekt (per element)
17.3 g
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Forp/Min.best.
6
|
Pris
|