Ruteknivblader 19 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Materiale | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714581103990 10
|
Ultrawiz knivblad ekstra tynn egg L=22mm
|
Produktvekt (per element)
18.600 g
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714581105990 10
|
Ultrawiz knivblad ekstra tynn egg L=26mm
|
Produktvekt (per element)
18.400 g
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714581107990 10
|
Ultrawiz knivblad ekstra tynn egg L=31mm
|
Produktvekt (per element)
19.600 g
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714581109990 10
|
Ultrawiz knivblad ekstra tynn egg L=38mm
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0714581110990 5
|
Ultrawiz knivblad offset hals egg L=30mm
|
Produktvekt (per element)
20.000 g
|
Materiale
Stål, spesialherdet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|