Rutetråd fiber orange 0,6 mm 65 m
- Tåler høy trekkraft
- Skader hverken lakk eller interiør
- Meget tynn og fleksibel
- Tynn tråd har nødvendigvis noe lavere bruddstyrke / strekkfasthet enn tykkere tråder. Men tynn tråd har også lavere friksjon og skjærer med lavere trekkraft. Skjæring med lavere trekkraft reduserer slitasjen på tråden og verktøyet
- Tråden kan benyttes flere ganger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Min. strekkraft | Lengde | Farge | Materiale | Trådtykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 284961 1
|
Rutetråd fiber f. bat.verktøy orange 65m
|
Form
Rolle
|
Min. strekkraft
1600 N
|
Lengde
65 m
|
Farge
Oransje
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Trådtykkelse
0.8 mm
|
Produktvekt (per element)
60.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071458 213961 1
|
Trådsånde
|
Forp/Min.best.
1
|