Rutetråd fiber rød 1,1 mm 65 m
- Tåler meget høy trekkkraft
- Skader hverken lakk eller interiør
- Meget god fleksibilitet
- Kan benyttes flere ganger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Min. strekkraft | Lengde | Farge | Materiale | Trådtykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 240961 1
|
Rutetråd fiber f. batteriverktøy rød 65m
|
Form
Rolle
|
Min. strekkraft
1850 N
|
Lengde
65 m
|
Farge
Rød
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Trådtykkelse
1.1 mm
|
Produktvekt (per element)
71.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071458 213961 1
|
Trådsånde
|
Forp/Min.best.
1
|