Muttersprenger hydraulisk
- Boltens gjenger forblir uskadet
- For muttere med hardhet inntil stålkvalitet 10.9
- Verktøykropp av smidd stål
- Herdet stålmeisel
- Under bruk kan meiselen bli butt eller skadet. Bruk av skadet meisel øker splintringsfaren
- Bruk vernebriller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde over flater, splitterområde | Hodebredde | Høyde | Lengde | Maks. dreiemoment | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714526050061 1
|
Muttersprenger hydraulisk for NV7-22mm
|
Bredde over flater, splitterområde
Nøkkelstørrelse 7-22 mm
|
Hodebredde
35 mm
|
Høyde
50 mm
|
Lengde
260 mm
|
Maks. dreiemoment
60 Nm
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
805.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|