Sugekopp dobbel
- Sikkert arbeid. Med vakuumindikator
- Kan også benyttes til sandblåste flater (kort tid)
- Ergonomisk stort håndtak
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lastekapasitet | Harmonisert systemkode | Kraftretning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071458 047961 1
|
Sugekopp dobbel bærevne 50 kg
|
Diameter
120 mm
|
Lastekapasitet
50 kg
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Kraftretning
Parallell
|
Produktvekt (per element)
714.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|