Sugekopp for montering av smådeler Ø70 mm, maks 8 kg
- Arbeid raskt og effektivt med enhåndsbetjent sugekopp
- Kan også brukes til deler som må behandles med forsiktighet
- Ideell til montering av enkeltfliser, tynne glass, speil etc
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Lastekapasitet | Harmonisert systemkode | Kraftretning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071558 015961 1
|
Sugekopp for montering av speil/ fliser
|
Diameter
70 mm
|
Lastekapasitet
8 kg
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Kraftretning
Vinkelrett
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|