All-blyant 3-kt.
- Skriver på de fleste underlag, også på glatte flater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Høyde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715004007990 100
|
All-Blyant 3-Kt.Orlow Cellugraph L=240mm
|
Bredde
10 mm
|
Høyde
10 mm
|
Lengde
240 mm
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|