Reservestift Basic til Lyra Dry
Reservestift Basic inneholder 12 stk vannløselige stifter som lett kan tørkes av, i fargene Grafitt/Rød/Gul. Fargene Rød og Gul fester godt på skitne og oljete flater, men er følsomme mot varme flater. Stiftene har Ø 2,8 mm, og leveres i en praktisk beholder.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Linjetykkelse | Maks. linjetykkelse | Min. linjetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0967911212961 120
|
Lyra Dry reservesti. Grafitt/Rød/Gul
|
Lengde
100 mm
|
Diameter
2.8 mm
|
Linjetykkelse
1 mm
|
Maks. linjetykkelse
2.8 mm
|
Min. linjetykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|