Reservestift Grafitt til Lyra Dry
12 stk reservestifter i Grafitt i praktisk beholder. Stiftene er i Ø 2,8mm og av hardhetsgrad 4B, litt mykere enn en standardhard tømmermannsblyant. Fester på de fleste underlag.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Linjetykkelse | Farge | Maks. linjetykkelse | Materiale | Min. linjetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0967911210961 120
|
Lyra Dry reservestift Grafitt
|
Lengde
100 mm
|
Diameter
2.8 mm
|
Linjetykkelse
1 mm
|
Farge
Grå
|
Maks. linjetykkelse
2.8 mm
|
Materiale
Grafitt
|
Min. linjetykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|