Reservestift Spesial til Lyra Dry
Reservestift spesial som inneholder 12 stk permanente stifter som fester på alle overflater, inkludert fete, skitne, rustne, mørke eller glatte overflater (fliser, glass, etc.) - Hvit, blå eller grønn Spesialstiftene er ideelle for merking av fliser, for eksempel ved kutting med vannstråle. Settet inneholder 4 hvite, 4 blå og 4 grønne. Stiftene har Ø 2,8 mm, og leveres i en praktisk beholder.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Linjetykkelse | Maks. linjetykkelse | Min. linjetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0967911213961 120
|
Lyra Dry vannf.stift Blå/Hvit/Grønn
|
Lengde
100 mm
|
Diameter
2.8 mm
|
Linjetykkelse
1 mm
|
Maks. linjetykkelse
2.8 mm
|
Min. linjetykkelse
0.5 mm
|
Produktvekt (per element)
32.000 g
|
Forp/Min.best.
12
|
Pris
|