Bremsetrommel skyvelære
- Nøyaktighet etter DIN 862
- Med låseskrue
- Rustfritt stål med herdede målespisser
- Innvendig måling (øvre skala)
- Utvendig måling (nedre skal
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. lengdemåleområde | Noniusskala | Lengde på klemme | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. måleområde for innvendig lengde | Min. måleområde for innvendig lengde | Min. måleområde for lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071576 12 061 1
|
Bremsetrommel skyvelære Ø=50-500mm
|
Maks. lengdemåleområde
500 mm
|
Noniusskala
0,05 mm
|
Lengde på klemme
150 mm
|
Produktvekt (per element)
3070.000 g
|
Harmonisert systemkode
90173000000
|
Maks. måleområde for innvendig lengde
500 mm
|
Min. måleområde for innvendig lengde
50 mm
|
Min. måleområde for lengde
mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|