Batterilader til CLG18, PLL18 & CLL18
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Inngangsspenning | Lengde | Nominell effekt | Produktvekt (per element) | Utgangsspenning | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300921961 1
|
Batterilader Li-ion for CLL/PLL/CLLG 18
|
Bredde
50 mm
|
Inngangsspenning
240 V
|
Lengde
100 mm
|
Nominell effekt
220 W
|
Produktvekt (per element)
224.000 g
|
Utgangsspenning
5 V
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Passende batteri er 5709 300 920