Brakett PLL-A for Krysslasere PLL18
Orginal brakett, den som følger med krysslaser PLL18. Braketten har festemagneter i bakkant, samt hull for oppheng. I tillegg har det standard 1/4" og 5/8" inn festning for stativ på undersiden.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300907961 1
|
PLL-A brakett til PLL 18
|
Bredde
75 mm
|
Lengde
150 mm
|
Produktvekt (per element)
520.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)