Brakett WM1 til PLL-A & CLL-A
Justerbar veggbraket som i kombinasjon med laserens original barket (PLL-A eller CLL-A) blir til en braket hvor en kan enkelt finjustere laserens høyde
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Farge | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300908961 1
|
WM1 brakett til PLL-A/CLL-A
|
Bredde
80 mm
|
Farge
Svart
|
Lengde
75 mm
|
Materiale
Glassfiberarmert plast
|
Produktvekt (per element)
250.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)