Lasermottaker LLE 11
Lasermottaker for detektering av pulserende laserlinjer på lange avstander eller under vanskelige lysforhold.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
Brukes sammen med Cross-line laser CLL11, 5-punkts laser PLL11 eller Multilinje laser MLL12 for å øke rekkevidden av disse
OBS/Advarsel
Laseren må stå i puls modus ved bruk av mottaker.
Tekniske data
- Robust gummikappe.
- Tetthetsgrad IP 54
- Bruksområde 5m-50m
- Valgbar følsomhet, enten ±1mm eller ±3mm
- Visuelle og akkustiske signaler hjelper deg å finne laserplanet
- Avlesbar LCD-skjerm på to sider
- Volumkontroll
- Libelle til hjelp for å vatre opp mottakeren.
- Innebygd magnetfeste
- Leveres med avtakbar festeklemme med libelle (art.nr. 5709 300 011) for å montere mottakeren til for eksempel et stativ eller stender.
Tekniske data
|
|
Følsomhet (valgbar) | ± 1mm / ± 3mm |
Mottaksvindu | 42mm |
Rekkevidde | 5m-50m |
IP klasse | IP54 |
Arbeidstemperatur | -10 til +50°C |
Batterier | 1 x 9V (6LR61) |
Mål | 148x76x30mm |
Vekt inkl. batteri | 260g |