Meterstokk, Würth
- Würth meterstokker har meget god kvalitet
- De ytterste leddene er ekstra tighte og nøyaktige og kan brukes for merking av 90 gr. vinkler
- Meterstokkene er produsert i fiberforsterket polyamid
- EU nøyaktighetsklasse III
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. lengdemåleområde | Lengde på ledd (pivotpunkt) | Nøyaktighetsklasse | Høyde | Lengde (åpnet ut) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715640603990 10
|
Meterstokk mm/mm Plast L=2M Wurth Hvit
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Maks. lengdemåleområde
200 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
217 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
20 mm
|
Lengde (åpnet ut)
200 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640610990 10
|
Meterstokk mm/mm Plast L=2M Wurth Gul
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Maks. lengdemåleområde
200 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
200 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
30 mm
|
Lengde (åpnet ut)
200 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|