1" momentnøkkel 200-1000 Nm
- Mikrometerskrue for fininnstilling i 2,5 Nm-steg
- Patentert lås hindrer ujustering under bruk
- Innebygget forstørrelsesglass forenkler avlesingen av innstilt moment
- Kun for høyre tiltrekking. (Kan ikke settes i revers)
- Etter 30 000 klikk eller 12 mnd. bruk anbefales rekalibrering
- Kalibreringssertifikat medfølger
- Leveres i plastkoffert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Håndtaksdiameter | Maks. måleområde for dreiemoment | Materiale | Min. måleområde for dreiemoment | Overflate | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714711000990 1
|
1 Momentnøkkel 200-1000Nm L=150cm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1 tomme
|
Lengde
124 cm
|
Skrallehodehøyde
31 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
61 mm
|
Håndtaksdiameter
40 mm
|
Maks. måleområde for dreiemoment
1000 Nm
|
Materiale
Verktøystål
|
Min. måleområde for dreiemoment
200 Nm
|
Overflate
Krom-/nikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
9.480 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Bilde avviker. Nøkkel kan ikke settes i revers. (For å hindre at nøkkelen brukes som latmann og overbelastes / skades.)