3/8" momentnøkkel 5-50 Nm
- Skrallehode med omskiftbar dreieretning, men kun med moment ved høyretiltrekking
- Skala for avlesning i Nm og Lbf.in.
- Lett og nøyaktig momentinnstilling
- Akustisk og følbart signal ved oppnådd moment
- Leveres med oppbevaringsboksen
- Med kalibreringssertifikat i følge ISO6789: 1992
- Produsert av Sturtevant Richmont i USA
- Ideell for bl.a. el. installasjon, bil-, motor- og flyreparasjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Overflate | Produktvekt (per element) | Skrallediameter | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | Spor | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071471 050990 1
|
Momentnøkkel 3/8 5-50Nm m.skralle
|
Lengde
535 mm
|
Overflate
Chrome plated/lacquered
|
Produktvekt (per element)
1162.000 g
|
Skrallediameter
34 mm
|
Skrallehodehøyde
16 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
27 mm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/8 tomme
|
Sportype
For innvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|