¾" momentnøkkel 150-750 Nm
- Mikrometerskrue for fininnstilling i 2,5 Nm-steg
- Patentert lås hindrer ujustering under bruk
- Innebygget forstørrelsesglass forenkler avlesingen av innstilt moment
- Kun for høyre tiltrekking
- Etter 30 000 klikk eller 12 mnd. bruk anbefales rekalibrering
- Kalibreringssertifikat medfølger
- Leveres i formstøpt plast oppbevaringsboks for beskyttelse når nøkkelen ikke er i bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Lengde | Håndtaksdiameter | Maks. måleområde for dreiemoment | Materiale | Min. måleområde for dreiemoment | Overflate | Produktvekt (per element) | Skrallehodehøyde | Skrallehodehøyde med firkant | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071471 750990 1
|
3/4 Momentnøkkel 150-750Nm L=121cm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 3/4 tomme
|
Lengde
121 cm
|
Håndtaksdiameter
40 mm
|
Maks. måleområde for dreiemoment
750 Nm
|
Materiale
Verktøystål
|
Min. måleområde for dreiemoment
150 Nm
|
Overflate
Krom-/nikkelbelagt
|
Produktvekt (per element)
8.320 kg
|
Skrallehodehøyde
31 mm
|
Skrallehodehøyde med firkant
55 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Bilde avviker. Nøkkel kan ikke settes i revers. (For å hindre at nøkkelen brukes som latmann og overbelastes / skades.)