¼" momentskrutrekker 4-9 Nm
- Med 1/4" 4-kt. for piper og bitspiper
- Medfølger i sett for Tyre Pressure Monitoring System
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Spor | Egnet for høyrestramming | Egnet for venstrestramming | Lengde | Harmonisert systemkode | Maks. måleområde for dreiemoment | Materiale til håndtak | Min. måleområde for dreiemoment | Produktvekt (per element) | Skalaverdi | Sportype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071471 92 961 1
|
1/4 Momentskrutrekker 4,0-9,0Nm
|
Spor
Nøkkelstørrelse 1/4 tomme
|
Egnet for høyrestramming
Ja
|
Egnet for venstrestramming
Nei
|
Lengde
192 mm
|
Harmonisert systemkode
82041100000
|
Maks. måleområde for dreiemoment
9 Nm
|
Materiale til håndtak
1-komponent plast
|
Min. måleområde for dreiemoment
4 Nm
|
Produktvekt (per element)
396.000 g
|
Skalaverdi
0.1 nm
|
Sportype
Utvendig firkantet
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|