Momentstavsett med 8 staver
- Inneholder:
- 17mm: 95Nm, 110Nm, 120Nm
- 19mm: 90Nm, 100Nm, 120Nm, 140Nm
- 21mm: 100Nm
- Gir tilfredsstillende momentkontroll
- Fargemerket for enkel gjenkjenning
- Brukes ikke ved tiltrekning for hånd
- Brukes ikke til demontering
- Leveres med veggbrakett
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713141018990 1
|
Momentstavsett 8 deler og veggbrakett
|
Antall deler i sortiment/sett
8 STK
|
Produktvekt (per element)
2300 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- På grunn av effektvariasjon mellom muttertrekkere, bør momentet overprøves med momentnøkkel