Graverpenn IPT
- Graverer i HHS-stål og glass
- Få bevegelige deler
- Minimal vibrasjon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
070359901 090 1
|
Graverpenn Ipt
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Slaglengde: 1 mm
- Frekvens: 600 Hz
- Arbeidstrykk: 6-6,5 bar
- Vekt: 0,15 kg
- Lengde: 140 mm
- Luftforbruk: 36 l/min
- Nippel innv.: R1/4"
- Anbefalt slange-dim.: 1/4"
- Støynivå dBA: 78
- Vibrasjon: 1,4 m/s2
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
070340001 090 1
|
Gravernål For Ipt Graverpenn
|
Forp/Min.best.
1
|