Batteri til Roterende laser RL 5-14
Reserve batteri A600 som følger Roterende laser RL 5-14. Kan også benyttes på RL 2-14 sammen med batterilader A100 for å gjøre denne oppladbar.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | Ladetid | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Type oppladbart batteri/batteri | Vekt av oppladbart batteri/batteri | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5709300902961 1
|
Batteri A600 Li-ion for RL 5-14
|
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri
4.8 Ah
|
Ladetid
1 s
|
Nominell spenning
7.4 V
|
Produktvekt (per element)
360.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Type oppladbart batteri/batteri
Litium-ion
|
Vekt av oppladbart batteri/batteri
360 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
LR 5-14 Art- nr: 5709 300 305 og LR 2-14 Art- nr: 5709 300 302
Tekniske data
- Lithium ion
- 4,8 Ah
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)