Bremseskive skyvelære 0 - 50 mm
- For måling av bremseskivetykkelse
- Rustfritt stål
- Låseskrue
- I henhold til DIN 862
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Noniusskala | Lengde på klemme | DIN | Harmonisert systemkode | Maks. lengdemåleområde | Materiale | Min. måleområde for lengde | Overflate | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
071576 16 061 1
|
Bremseskive skyvelære 0-50mm kjeftl.75mm
|
Noniusskala
1/10 mm
|
Lengde på klemme
76 mm
|
DIN
Kalipere, krav, testing
|
Harmonisert systemkode
90173000000
|
Maks. lengdemåleområde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Min. måleområde for lengde
0 mm
|
Overflate
Matt krom
|
Produktvekt (per element)
233.000 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|