Dekkmønstermåler 0-30 mm
- Noniusverdi 0,1 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Noniusskala | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. lengdemåleområde | Min. måleområde for lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0879999 061 1
|
Dekkmønstermåler 0-30 mm
|
Noniusskala
1/10 mm
|
Materiale
Messing
|
Produktvekt (per element)
44.000 g
|
Harmonisert systemkode
90303399900
|
Maks. lengdemåleområde
30 mm
|
Min. måleområde for lengde
0 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|