Instrumentstativ for nivellerkikkert og lasere
- Robust aluminiumstativ med standard 5/8" innfestning
- Hurtiglås på beina
- Lengde fra 90 cm til maks. 170 cm
- Solide klør med fotfeste
- Fleksibelt å bruke pga. justerbare bein
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tilkoblingsgjenger | Maks. høyde | Maks. lengde | Materiale | Min. høyde | Min. lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714649302961 1
|
Stativ for laserutstyr(L90-170cm) F.5/8
|
Tilkoblingsgjenger
5/8 tomme
|
Maks. høyde
170 cm
|
Maks. lengde
170 cm
|
Materiale
Aluminium
|
Min. høyde
90 cm
|
Min. lengde
90 cm
|
Produktvekt (per element)
3378.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|