Stendersøker ELIT 320RL
For påvisning av stendere (reisverk) og spikerslag av både tre og metall i vegger. Søkedybde opptil 38 mm (avhengig av underlag).
I tillegg har instrumentet et laservater som kan stilles inn i vinklene 0º, 45º, 90º, 135º og 180º. En rett laserstråle sendes ut fra instrumentet som kan brukes som rettesnor. Justérbare føtter vatrer instrumentet enkelt opp til riktig posisjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Automatisk spenningssøking
- Stendersøkedybde maks. 38 mm
- Funksjon for kantsøking
- Utstyrt med libelle og lodd
- Laserlinje rekker 6 m
- Laservinkler 0º, 45º, 90º, 135º og 180º
- Auto Off
- Drives med 1. stk 9V blokk batteri
- 2-års garanti