Meterstokk Hultafors
- Meterstokkene med den gode Hultafors kvaliteten
- Tighte og nøyaktige i leddlåsene
- EU nøyaktighetsklasse III
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. lengdemåleområde | Lengde på ledd (pivotpunkt) | Nøyaktighetsklasse | Bredde | Høyde | Lengde (åpnet ut) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715640600990 10
|
Meterstokk mm/mm Tre L=1M Hultafors
|
Materiale
Bjørk
|
Maks. lengdemåleområde
100 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
217 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Bredde
17 mm
|
Høyde
10 mm
|
Lengde (åpnet ut)
1 m
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640606990 10
|
Meterstokk mm/mm Tre L=2M Hultafors
|
Materiale
Bjørk
|
Maks. lengdemåleområde
200 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
200 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Bredde
|
Høyde
20 mm
|
Lengde (åpnet ut)
200 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640607990 10
|
Meterstokk mm/mm Innv.Gr L=2M Hultafors
|
Materiale
Bjørk
|
Maks. lengdemåleområde
200 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
200 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Bredde
|
Høyde
20 mm
|
Lengde (åpnet ut)
200 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640604990 10
|
Meterstokk mm/mm Plast L=1M Hultafors
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Maks. lengdemåleområde
100 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
217 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Bredde
|
Høyde
10 mm
|
Lengde (åpnet ut)
100 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640608990 10
|
Meterstokk mm/mm Plast L=2M Hultafors
|
Materiale
Plast - polyamid PA
|
Maks. lengdemåleområde
200 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
200 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Bredde
|
Høyde
30 mm
|
Lengde (åpnet ut)
200 cm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640601990 5
|
Meterstokk mm/mm Alum. L=1M Hultafors
|
Materiale
Aluminium, stål
|
Maks. lengdemåleområde
100 cm
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
217 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Bredde
15 mm
|
Høyde
10 mm
|
Lengde (åpnet ut)
1 m
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|