Meterstokk Nemiq
- Meterstokk av svært god kvalitet
- Tight og nøyaktig i leddlåsene
- EU nøyaktighetsklasse III
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. lengdemåleområde | Lengde på ledd (pivotpunkt) | Nøyaktighetsklasse | Høyde | Lengde (åpnet ut) | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0715640612990 40
|
Meterstokk mm/mm Tre L=2M Nemiq
|
Materiale
Tre
|
Maks. lengdemåleområde
2 m
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
243 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
17 mm
|
Lengde (åpnet ut)
2 m
|
Produktvekt (per element)
108.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0715640613990 40
|
Meterstokk mm/mm Tre Inv.skala L2M Nemiq
|
Materiale
Tre
|
Maks. lengdemåleområde
2 m
|
Lengde på ledd (pivotpunkt)
243 mm
|
Nøyaktighetsklasse
Nøyaktighet, 1 * lengde (avrundet til neste fulle meter)
|
Høyde
17 mm
|
Lengde (åpnet ut)
2 m
|
Produktvekt (per element)
108.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|