MaskinWater
Et robust maskinwater i aluminums profil med tre libeller, Horisontal, vertikal og 45°. Horisontal libelle kan også leses av ovenifra gjennom et vindu i profilen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Høyde | Bredde | Målenøyaktighet (per lengde) | Gradmålenøyaktighet | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0714644230990 1
|
Maskinvater med magnet L=230mm
|
Lengde
230 mm
|
Høyde
40 mm
|
Bredde
20 mm
|
Målenøyaktighet (per lengde)
|
Gradmålenøyaktighet
+/- 0,3 grader
|
Materiale
Aluminium
|
Produktvekt (per element)
102.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- True Blue ® libellene har en toleranse/nøyaktihet på +/- 0,5 mm/m i alle arbeidsposisjonene.
- Magneter i profilen for festing til arbeidstykke.