Verktøykoffert 61 deler for cargo og anleggmaskiner
- Inneholder markedets mest brukte verktøy for service og vedlikehold på tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner
- Solid formstøpt plastkoffert med 4 solide låser i aluminium
- Koffertmål: 564 x 430 x 100 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071501 575961 1
|
Kombitang 2-komp. håndtak L=180mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071402 76 061 1
|
Vannpumpetang L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071573140 061 1
|
Smihammer 400g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0613231735060 1
|
Skrutrekker Rett, rund tange 0,6x3,5x100
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061323201 060 1
|
Skrutrekker PH1 rund tange L=80mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
061323202 060 1
|
Skrutrekker PH2 rund tange L=100mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
07120120 960 1
|
1/2 skralle Zebra L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138105060 1
|
1/2 forlenger L=125mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138110060 1
|
1/2 forlenger L=250mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0712138301060 1
|
1/2 universalledd
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 39 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 4mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 40 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 5mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 41 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 6mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 43 090 10
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 8mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 45 061 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 10mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
071531 47 061 1
|
HEX vinkelnøkkel kort innv. 6-kt. 12mm
|
Forp/Min.best.
1
|