Bølgetråd for Maxilift med trekklo
- Sveises fast i karosseriplata før uttrekking av bulker og trekkes med Maxilift med trekklo
- Bølgetråden er vendbar og kan benyttes på begge sider
- Sveises med elektrode for bølgetråd art. nr. 0995 068 0
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tråddiameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500147061 50
|
Bølgetråd for trekklo / Maxilift
|
Lengde
360 mm
|
Tråddiameter
2 mm
|
Produktvekt (per element)
12.700 g
|
Harmonisert systemkode
72299090000
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0691500148061 1
|
Elektrode M10 for bølgetråd
|
Forp/Min.best.
1
|