Glidehammer for Pinpuller
- Tilkobling Ø10 mm og 16 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Klemdiameter | Klemdiameter 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500288061 1
|
Glidehammer For Pinpuller
|
Lengde
400 mm
|
Produktvekt (per element)
1831.960 g
|
Harmonisert systemkode
83024200900
|
Klemdiameter
10 mm
|
Klemdiameter 2
16 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0691500281061 20
|
Trekant Kobberskive
|
Forp/Min.best.
20
|