Jordingskabel for sveisetrafo AP95 / Pinpuller-Spot
- Tilkobling Ø13 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Koblingsstykkediameter | Ledningslengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500292061 1
|
Jordingskabel 1,6M m. kobbersko
|
Koblingsstykkediameter
13 mm
|
Ledningslengde
1.6 m
|
Produktvekt (per element)
1060.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|