Kobberelektrode for Pinpuller og AP95
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Diameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500178061 1
|
Kobberelektode for Pinpuller / Airpuller
|
Lengde
65 mm
|
Diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Harmonisert systemkode
83113000000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|