Sveisepistol for Pinpuller
- Ø13 mm tilkobling for sveisestrøm
- Kabellengde 2 m
- Verktøytange Ø10 mm og Ø16 mm
- Passer sammen med trafo 0691 500 299 og øvrige Pinnpuller-Spot konseptdeler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Koblingsstykkediameter | Ledningslengde | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Klemdiameter | Klemdiameter 2 | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500291061 1
|
Sveisepistol std. m/utløser
|
Koblingsstykkediameter
13 mm
|
Ledningslengde
2 m
|
Produktvekt (per element)
1518.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Klemdiameter
10 mm
|
Klemdiameter 2
16 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|