Trafo for Airpuller / Pinpuller
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Frekvens | Nominell effekt | Betingelser for nominell effekt | Hovedsikring | IP-beskyttelsesklasse | Kortslutning på sekundærstrøm | Lengde | Bredde | Høyde | Antall faser | Sekundær spenning | Koblingsboks for styrestrøm | Koblingsstykkediameter | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Maks. kabeldiameter | Maks. kabellengde | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500299961 1
|
Sveisetrafo Airpuller / Pinpuller-Spot
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Frekvens
50 Hz
|
Nominell effekt
2 kVA
|
Betingelser for nominell effekt
ved 50 % arbeidssyklus
|
Hovedsikring
16 A treg
|
IP-beskyttelsesklasse
Beskyttet mot faste fremmede materialer som er større enn 12 mm/beskyttet mot dryppende vann, med treffvinkel på 0 grader mot vertikalen
|
Kortslutning på sekundærstrøm
1600 A
|
Lengde
320 mm
|
Bredde
180 mm
|
Høyde
285 mm
|
Antall faser
1 STK
|
Sekundær spenning
7 V/AC
|
Koblingsboks for styrestrøm
|
Koblingsstykkediameter
13 mm
|
Produktvekt (per element)
16000.000 g
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Maks. kabeldiameter
2.5 mm
|
Maks. kabellengde
15 m
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|