Trekklo for bølgetråd med 9 klør
- Nødvendig med kobling art. nr. 0691 500 146 mellom slaghammer og trekklo
- For uttrekking av bulker i karosseriplater
- Klørne kan vendes slik at trekkloa kan tilpasses både rette- og buede flater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691500144061 1
|
Trekk-klo m9 klør
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
934.000 g
|
Harmonisert systemkode
82072090000
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0691500145061 1
|
Slaghammer M14X2
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691500146061 1
|
Kobling fra trekk-klo/m 14X2utv.
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691500147061 50
|
Bølgetråd for trekklo / Maxilift
|
Forp/Min.best.
50
|
Artikkelnummer
0691500148061 1
|
Elektrode M10 for bølgetråd
|
Forp/Min.best.
1
|