ALU pull kit AK 98
Alu pull kit AK 98
Mange aluminiumsdeler i dagens bilkarosserier kan nå bli reddet med denne innovative bolt sveise teknologien kombinert med en automatisk pistol. Dette revolusjonerer nå små bulk reparasjoner på aluminiums paneler.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Bruksområder
- Påsveising av trekkelementer
- Mindre skader og bulker
- Langsgående riper
- Hagl skader
Tekniske data
- Nettilkobling: 230 Volt / 50 Hz
- Antall faser: 1
- Nødvendig sikring: 10 A treg
- Sveiser: Ø4 Alu stifter
- Sveiseprosess: Peak ignition accor. DVS regulat. 0903
- Strømkilde: Kondensatorbatteri
- Ladekapasitet: 66.000 µF
- Ladespenning: 50 - 200 V trinnløst opp - ned
- Sveisetid: 0,001 - 0,003 sek
- Sveisekapasitet: 20 stifter pr. min
- Temperatur: 0° til +60° C
- Sveisekabler: 3m
- Jordkabler: 2 x 3 m
- Vekt: 11 kg
- Dimensjoner: 300 x 120 x 320 mm