Bulkreparasjonssystem set for Caravan E1
Det patenterte HBC E1 campingvogn-reparasjonssystemet er unikt og det eneste systemet i verden som reparerer strukturert campingvognpaneler.
Med systemet E1 får du en perfekt finish på grunn av det spesiallagde vakuumverktøyet, nivå-skinne og en spesialutviklet Mouldmaker, som gjenskaper det opprinnelige mønsteret på det skadede stedet.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691029 990 1
|
Bulkreparasjonssystem set for Caravan E1
|
Antall deler i sortiment/sett
29 STK
|
Produktvekt (per element)
26 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For utbedring av skader på strukturert paneler på bobil & campingvogn
Tekniske data
Kan reparere skader opp til 70 x 18 cm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0691029002990 1
|
E Cleaner 1L
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029005990 5
|
Nåler 5 stk
|
Forp/Min.best.
5
|
Artikkelnummer
0691029006990 1
|
E-Powder 2kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029009990 2
|
Påfyll for glasspenn 60ml 2pc
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0691029010990 1
|
E1 gel 60ml
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029011990 1
|
Mat folie 0,5 m
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029012990 1
|
Slipesvamp
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029015990 1
|
Markeringspenn sort
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029018990 1
|
Palette kniv
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029020990 1
|
Mastic cutter 12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029021990 1
|
Vacuum niveau rail red
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029022990 1
|
Vacuum connector
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029023990 1
|
Tool connector
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029024990 1
|
Vacuum niveau rail green
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029025990 1
|
Vacuum niveau rail blue
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029026990 1
|
Corner tool
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029027990 1
|
Large vacuum tool
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029028990 1
|
Vacuum tool
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0691029029990 1
|
Divider
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Andre dokumenter (1)