Caravan Twin-Vacuum Upgrade
Dette oppgraderingssettet inneholder 6 verktøy med dobbel vacuum
Med disse som har twin-vacuum kommer platen tettere på skaden, noe som gjør at du bruker mindre filler og får mindre å bearbeide
HBC art.nr: 1010
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691029040990 1
|
Caravan Twin-Vacuum Upgrade
|
Produktvekt (per element)
2100 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For utbedring av skader på strukturert paneler på bobil & campingvogn
Tekniske data
E-Filler Quick 10:1
Caulking/glue gun Quick Filler 10:1
2K Gelcoat Filler 0.2 Liter w/ hardener
2K Glassfiber Filler 0.18 Liter w/ hardener
Measuring ruler tool for caravan
E-Filler thinner 250 ml
Twin-Vacuum Connector
Mixing tips, E-Filler Quick, 10 pcs w/ needle
Hail tool twin 200×200
Hail tool twin 300×300
Twin Vacuum Long tool vacuum 400×400
Twin Vacuum Long tool
Double Twin vacuum tool 100×300 upgrade
Twin Vacuum tool