Half niveau rail
Vacuum linjal som festes til bobil- eller caravan side når man skal kopiere strukturen på panelet
Disse små egner seg godt til å utbedre små skader på panelet
HBC art.nr: 523-1
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0691030002990 1
|
Half niveau rail upgrade
|
Bredde
8.5 cm
|
Lengde
36.5 cm
|
Materiale
Pleksiglass
|
Produktvekt (per element)
512 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
For utbedring av småskader på strukturert paneler på bobil & campingvogn